Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS71920-C-T-P4S-UL FAG Spindellager HS719..-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00007342
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS71920-C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801739306
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager HS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
140
Baureihe:
HS719..
Breite in mm:
20
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
100
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 267,14*
€ 285,99*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 265,31*
€ 286,29*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 271,26*
€ 292,75*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 293,09*
€ 315,79*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 338,321*
€ 361,861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,861*
€ 430,615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,321*
€ 429,972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,241*
€ 420,357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,611*
€ 413,657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,321*
€ 402,602
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.