| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040075175 Herst.-Nr.: HS71920-C-T-P4S-UL EAN/GTIN: 4012801739306 |
| |
|
| | |
| FAG HS71920 CTP4SUL Spindellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 140 mm Breite20 mm Innen 100 mm Außen 140 mm Breite 20 mm Gewicht 0,822 kg EAN 4012801739306 Käfig Hartgewebekäfig Ausführung Hochgeschwindigkeitslager Kugelreihen einreihiges Lager Schmierung konserviert Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Dichtung keine, offenes Lager Druckwinkel 15 Grad Vorspannung leichte Vorspannung Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 Temperaturbereich -30 bis +100 °C Anordnung einzelnes Universallager Schmierbohrung ohne Schmierbohrung Material Standard-Wälzlagerstahl
Spindellager HS71920 CTP4SUL ID 100mm AD 140mm Breite20mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 bzw. ABEC 7, Laufgenauigkeit P2 bzw. ABEC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HS71920-C-T-P4S-UL | Werksnummer: | 10091110 | Länge netto mm: | 1,54 | Breite netto mm: | 1,52 | Höhe netto mm: | 0,26 | Gewicht netto Kg: | 0,822000 | Gewicht brutto Kg: | 0,822000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 267,14* | € 285,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 265,31* | € 286,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 271,26* | € 292,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,09* | € 315,79* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,49* | € 326,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|