Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG HS71920 -C-T-P4S-UL 100x140x20, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG HS71920 -C-T-P4S-UL 100x140x20, Spindellager
FAG HS71920 -C-T-P4S-UL 100x140x20, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10091113
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS71920 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     04012801739306
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
HS71920 -C-T-P4S-UL
Hersteller: FAG
Spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,822 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager HS71920 -C-T-P4S-UL, FAG Spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 267,14*
€ 285,99*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 265,31*
€ 286,29*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 271,26*
€ 292,75*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 293,09*
€ 315,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,49*
€ 326,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,35*
€ 347,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,19*
€ 341,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,26*
€ 322,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.