| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00003573 Herst.-Nr.: 33013-XL EAN/GTIN: 4054371293284 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 330, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 100 | Baureihe: | 330.. | Breite in mm: | 27 | eClass71: | 23050910 | Innendurchmesser in mm: | 65 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Kegelrollenlager, einreihig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,50* | € 46,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,80* | € 47,09* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,9176* | € 52,2876* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,37* | € 64,89* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 57,74* | € 72,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|