Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00001007 Herst.-Nr.: 2200-TVH EAN/GTIN: 4012801160162 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 30 | Baureihe: | 22.. | Breite in mm: | 14 | eClass51: | 23050806 | eClass61: | 23050806 | eClass71: | 23050806 | Innendurchmesser in mm: | 10 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelkugellager | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,59* | € 12,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,70* | € 14,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,24* | € 15,13* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,0916* | € 16,1616* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 12,42* | € 16,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12,0916* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|