Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T3595MA IDS Waschtisch STRADA II 2 HL 1200x430x170mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3595MA IDS Waschtisch STRADA II 2 HL 1200x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3595MA IDS Waschtisch STRADA II 2 HL 1200x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3595MA IDS Waschtisch STRADA II 2 HL 1200x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3595MA IDS Waschtisch STRADA II 2 HL 1200x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3595MA IDS Waschtisch STRADA II 2 HL 1200x430x170mm weiß I+
Artikel-Nr.:
     2280-4040047992
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3595MA
EAN/GTIN:
     8014140450627
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
IDS Waschtisch STRADA II 2 HL 1200x430x170mm weiß I+ aus Feinfeuerton · Armaturenbank: 2 Hahnlöcher im Abstand von 600 mm durchgestochen · keramische Ablaufabdeckung · Befestigung mit 4 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 2 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1200mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Ja · Höhe (1): 170mm · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Ja · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
T3595MA
Werksnummer:
6000555123
Länge netto mm:
1280,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
670,00
Gewicht netto Kg:
38,000000
Gewicht brutto Kg:
38,000000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Waschtisch STRADA II
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 521,19*
€ 600,83*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 546,48*
€ 628,70*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 602,18*
€ 688,88*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,56*
€ 698,54*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,12*
€ 701,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,70*
€ 748,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,94*
€ 741,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,33*
€ 710,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,06*
€ 690,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,48*
€ 650,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T359501
ab € 471,83*
Ähnlich
Ideal Standard
T364001
ab € 396,40*
Ähnlich
Ideal Standard
T3643MA
ab € 264,93*
Ähnlich
Ideal Standard
T3644MA
ab € 299,07*
Ähnlich
Ideal Standard
T3645MA
ab € 428,33*
Ähnlich
Ideal Standard
T364401
ab € 252,39*
Ähnlich
Ideal Standard
T364501
ab € 381,00*
Ähnlich
Ideal Standard
T3648MA
ab € 588,45*
Ähnlich
Ideal Standard
T364801
ab € 542,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.