| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4039986371 Herst.-Nr.: 500361JL1 EAN/GTIN: 4025416354529 |
| |
|
| | |
| Geberit Mittelhochschrank SMYLE Square 360x1180x299mm Lack sandgrau hochglanz wandhängend · mit 1 Tür inkl. Dämpfungsmechanismus · Griff · 3 versetzbaren Glaseinlegeböden und Befestigungsmaterial · feuchtigkeitsbeständig · vormontiert Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Einlegeböden: 3 · Anzahl der offenen Fächer: 0 · An Weitere Informationen: | | eClassID: | 13462001503 | HerstellerNr: | 500361JL1 | Werksnummer: | 6000578743 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Mittelhochschrank SMYLE Square | Ausfuehrung: | mit einer Tür |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 280,11* | € 330,68* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 353,71* | € 411,87* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 375,94* | € 438,15* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 799,90* | € 974,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|