| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4039986717 Herst.-Nr.: 500223011 EAN/GTIN: 4025416520207 |
| |
|
| | |
| Geberit Doppelwaschtisch SMYLE Square 1200x480mm m Hahnloch mit Überlauf weiß unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1200mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · G Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 500223011 | Werksnummer: | 6000578827 | Länge netto mm: | 1230,00 | Breite netto mm: | 560,00 | Höhe netto mm: | 350,00 | Gewicht netto Kg: | 35,500000 | Gewicht brutto Kg: | 35,500000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Doppelwaschtisch SMYLE Square | Ausfuehrung: | mit Hahnloch, mit Überlauf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 359,88* | € 420,46* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 389,73* | € 454,72* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 414,33* | € 484,79* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.229,76* | € 1.534,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|