Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 00611001 Befestigungsschiene WT Aluminium EV1 eloxiert Länge 1725 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 00611001 Befestigungsschiene WT Aluminium EV1 eloxiert Länge 1725 mm
HELM 00611001 Befestigungsschiene WT Aluminium EV1 eloxiert Länge 1725 mm
HELM 00611001 Befestigungsschiene WT Aluminium EV1 eloxiert Länge 1725 mm
Artikel-Nr.:
     2280-4039981477
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     611001
EAN/GTIN:
     4041518208775
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Befestigungsschiene WT Alu.EV1 elox.L.1725mm HELM für Wandtaschenmontage · für Modul.Konzept 80/140 · Aluminium EV1 eloxiert · inkl. 6, 7 oder 8 Befestigungsplatten mit Befestigungsmaterial · für Holz- und Glasschiebetüren · Befestigungsschiene WT muss 25 mm länger als HELM Laufschiene sein Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: EV1 eloxiert · passend für: Holz- und Glastüren · Ausführung: Modul.Konzept 80/140 · Flügelgewicht: 80kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
611001
Werksnummer:
3000256723
Länge netto mm:
1725,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
1,270000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Befestigungsschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 60,49*
€ 79,9606*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,61*
€ 107,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,25*
€ 113,18*
€ 4,95*
ab € 86,47*
€ 125,87*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 65,71*
€ 138,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,9606*
€ 95,1531
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,67*
€ 91,2373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,0489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,38*
€ 84,9422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,49*
€ 71,9831
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.