Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter L3600xH1000mm mit Standfuß rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter L3600xH1000mm mit Standfuß rot/weiß
Scherengitter L3600xH1000mm mit Standfuß rot/weiß
Artikel-Nr.:
     2280-39976806048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70-10
EAN/GTIN:
     4250912303652
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherengitter rot/weiß
Scherengitter L3600xH1000mm m.Standfuß rot/weiß schnelle Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm · lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend) · zusammenfaltbar · Fußbreite 500 mm · Höhe 1000 mmWeitere technische Eigenschaften:· Fußbreite: 500mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22520101
HerstellerNr:
70-10
Werksnummer:
9177480289
Länge netto mm:
1030,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
70,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Scherengitter
Ausfuehrung:
mit Standfuß
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, dancop scherengitter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
12
€ 52,95*
ab € 85,98*
€ 105,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,78*
€ 108,10*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 108,61*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,15*
€ 115,83*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,91*
€ 127,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.