Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter H 1050mm, L bis 3600mm rot/weiß stationär mit Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter H 1050mm, L bis 3600mm rot/weiß stationär mit Standfuß
Scherengitter H 1050mm, L bis 3600mm rot/weiß stationär mit Standfuß
Scherengitter H 1050mm, L bis 3600mm rot/weiß stationär mit Standfuß
Scherengitter H 1050mm, L bis 3600mm rot/weiß stationär mit Standfuß
Artikel-Nr.:
     214B-7830704367
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-10
EAN/GTIN:
     4250912303652
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherengitter rot/weiß
Scherengitter • Gitter: Flachstahl-Scherengitter • Füße/Stützen: Profilstahl • Farbe: beidseitige Warnmarkierung • Platzsparende Aufbewahrung Hinweis: Schnelle, wirksame und robuste Absicherung von Gefahrenstellen aller Art.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
14 kg
Farbe:
rot-weiß
Herstellerartikelnummer:
70-10
Herstellername:
Dancop International GmbH
Ausführung:
stationär
Ausziehbereich bis:
3600 mm
Höhe der Stützen:
1015 mm
Scherengitter:
25 x 4 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, dancop scherengitter, Scherenabsperrgitter, Absperrgitter, Gitter, 7830704367, 30704367
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 52,95*
ab € 86,25*
€ 106,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,89*
€ 108,68*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,37*
€ 112,39*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,31*
€ 117,25*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,52*
€ 129,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.