Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO 11735 Auffangwanne 28 l L1295xB395xH95mm Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO 11735 Auffangwanne 28 l L1295xB395xH95mm Polyethylen
CEMO 11735 Auffangwanne 28 l L1295xB395xH95mm Polyethylen
Artikel-Nr.:
     2280-39976748174
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne 28l L1295xB395xH95mm PE CEMO für Kleingebinde und Regale · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · ohne PE-Rost · stapelbar · konzipiert für verschiedene Regaltiefen · mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-601Weitere technische Eigenschaften:· für Holmlänge: 1300mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
11735
Werksnummer:
9000466289
Länge netto mm:
1350,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
100,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auffangwanne
Ausfuehrung:
Polyethylen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
7
€ 52,95*
ab € 79,07*
€ 99,62*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,98*
€ 143,37*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 116,59*
€ 145,89*
€ 4,95*
ab € 105,68*
€ 148,74*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 94,76*
€ 153,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.