Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6100315 Arbeitsplatztisch HT 300 M PSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6100315 Arbeitsplatztisch HT 300 M PSR
Unicraft 6100315 Arbeitsplatztisch HT 300 M PSR
Unicraft 6100315 Arbeitsplatztisch HT 300 M PSR
Artikel-Nr.:
     2280-39976518949
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6100315
EAN/GTIN:
     4036351279969
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Unicraft 6100315 Arbeitsplatztisch HT 300 M PSR
  • Ermöglicht einer Person müheloses Laden von Platten auf den Plattformrahmen und Schwenken aus der vertikalen in die horizontale Position
  • Einsatz an Format- oder Plattenaufteilsägen, am Regal oder auf dem Weg zwischen den Stationen
  • Schwenkrahmen mit zwei Lagen-Arretierung in vertikaler und horizontaler Position
  • Anpassung des Rahmens auf die gewünschte Arbeitshöhe durch einfache Betätigung des Hydraulikaggregats über einen Fußhebel
  • Konstruktionsprinzip mit leichtgängigem Scherenmechanismus stellt sicher, dass die Plattform absolut parallel gehoben und gesenkt werden kann
  • Stabile Auflagenrollen an der unteren Auflage und mehrere Allseitenrollen sorgen für eine ergonomische Leichtläufigkeit
  • Gegengewicht am unteren Rahmen für sicheren Stand und für größtmögliche Stabilität beim Bewegen des Tisches
  • Bedienpedal des Arbeitsplatztisches uneingeschränkt erreichbar
  • Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm
  • Zwei Rollen mit Feststellern ausgestattet
  • Montage und Demontage des Plattenschwenkrahmens auf dem Plattformgrundrahmen mit wenigen Handgriffen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6100315
Werksnummer:
6100315
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
740,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
85,000000
Gewicht brutto Kg:
85,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.020,23*
€ 3.146,03*
Lager 2280
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.945,99*
€ 3.146,2262*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.089,94*
€ 3.217,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.975,71*
€ 4.088,22*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.146,2262*
€ 3.744,0092
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.052,79*
€ 3.632,8201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.957,67*
€ 3.519,6273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.945,99*
€ 3.505,7281
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.