| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976347990 Herst.-Nr.: 6001001216 EAN/GTIN: 4014885496724 |
| |
|
| | |
| Hewi Glasablage SERIE 801 m Haltegriff anthrazitgrau bestehend aus: seitlichen Halterelementen und Ablagefläche aus Glas · integrierter Haltegriff auf unterer Ebene · dient zum Festhalten · selbstständigen Aufrichten und zum Ablegen von Accessoires · durchgehende Spiegellösung möglich · maximale Spiegelbrei Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037713492 | HerstellerNr: | 6001001216 | Werksnummer: | 6001001216 | Länge netto mm: | 320,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 250,00 | Gewicht netto Kg: | 5,520000 | Gewicht brutto Kg: | 5,520000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazitgrau | Produktart: | Hewi Glasablage SERIE 801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 191,36* | € 229,16* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 196,21* | € 235,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 202,43* | € 242,41* | | | | Lager 2280 | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 207,06* | € 248,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|