Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.03.200 55 Hewi Glasablage SERIE 801 m Haltegriff aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.03.200 55 Hewi Glasablage SERIE 801 m Haltegriff aquablau
HEWI 801.03.200 55 Hewi Glasablage SERIE 801 m Haltegriff aquablau
HEWI 801.03.200 55 Hewi Glasablage SERIE 801 m Haltegriff aquablau
Artikel-Nr.:
     2280-39976347984
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001001210
EAN/GTIN:
     4014885496663
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Hewi Glasablage SERIE 801 m Haltegriff aquablau bestehend aus: seitlichen Halterelementen und Ablagefläche aus Glas · integrierter Haltegriff auf unterer Ebene · dient zum Festhalten · selbstständigen Aufrichten und zum Ablegen von Accessoires · durchgehende Spiegellösung möglich · maximale Spiegelbrei
Weitere Informationen:
eClassID:
13037713455
HerstellerNr:
6001001210
Werksnummer:
6001001210
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
780,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
5,520000
Gewicht brutto Kg:
5,520000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
aquablau
Produktart:
Hewi Glasablage SERIE 801
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 191,56*
€ 230,59*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 196,76*
€ 236,92*
€ 5,95*
ab € 202,05*
€ 243,92*
Lager 2280
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 205,98*
€ 249,88*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,27*
€ 295,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001207
ab € 190,90*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001208
ab € 191,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001212
ab € 191,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001216
ab € 191,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001217
ab € 189,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001218
ab € 190,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001220
ab € 190,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.