| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291862 Herst.-Nr.: 6000647827 EAN/GTIN: 4014804400467 |
| |
|
| | |
| Waschtisch LAUFEN PRO A m Überlauf 1 Hahnloch 600x480mm pergamon unterbaufähig Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000647827 | Werksnummer: | 6000647827 | Länge netto mm: | 630,00 | Breite netto mm: | 500,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 17,960000 | Gewicht brutto Kg: | 17,960000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | manhattan | Produktart: | Waschtisch | Ausfuehrung: | pergamon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 135,26* | € 168,70* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 136,64* | € 169,64* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,62* | € 203,91* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,91* | € 204,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|