| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000647817 Herst.-Nr.: H8189510001041 EAN/GTIN: 4014804400320 |
| |
|
| | |
| unterbaufähigWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Designer: | Vetica | Besonderheit: | Becken mittig | Geeignet: | für Möbel | Einbauart: | für Wandmontage | Serie: | LAUFEN PRO A | Marke: | LAUFEN | Form: | softcube | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Höhe: | 115 mm | Breite: | 550 mm | Tiefe: | 480 mm | Material: | Sanitärkeramik | Innenform: | softcube | Hahnlochanzahl: | mit 1 Hahnloch | Überlauf: | mit Überlauf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 010167500101001, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,75* | € 94,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 82,01* | € 104,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 82,79* | € 105,46* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 113,67* | € 140,89* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,58* | € 141,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|