Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LAUFEN PRO A m ÜL 1 HL 550x480mm we LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8189514001041 Waschtisch LAUFEN PRO A m Überlauf 1 Hahnloch 550x480mm w
LAUFEN H8189514001041 Waschtisch LAUFEN PRO A m Überlauf 1 Hahnloch 550x480mm w
LAUFEN H8189514001041 Waschtisch LAUFEN PRO A m Überlauf 1 Hahnloch 550x480mm w
Artikel-Nr.:
     1498-6000647822
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8189514001041
EAN/GTIN:
     4014804464636
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
unterbaufähigWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Vetica
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
LAUFEN PRO A
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Höhe:
115 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
480 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 010167500101201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,33*
€ 130,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 116,60*
€ 143,20*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 118,01*
€ 145,61*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,40*
€ 181,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,66*
€ 182,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8139564001041
ab € 311,57*
Ähnlich
Roca
H8189510181041
ab € 130,71*
Ähnlich
Roca
H8189510371041
ab € 130,18*
Ähnlich
Roca
H8189510491041
ab € 130,35*
Ähnlich
Roca
H8189510001041
ab € 73,75*
Ähnlich
Roca
H8189520181041
ab € 135,17*
Ähnlich
Roca
H8189520371041
ab € 135,33*
Ähnlich
Roca
H8189520491041
ab € 135,26*
Ähnlich
Roca
H8189520001041
ab € 76,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.