| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291857 Herst.-Nr.: 6000647822 EAN/GTIN: 4014804464636 |
| |
|
| | |
| Waschtisch LAUFEN PRO A m Überlauf 1 Hahnloch 550x480mm weiß LCC unterbaufähig Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000647822 | Werksnummer: | 6000647822 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 480,00 | Höhe netto mm: | 170,00 | Gewicht netto Kg: | 16,400000 | Gewicht brutto Kg: | 16,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | manhattan | Produktart: | Waschtisch | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,00* | € 132,00* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 116,68* | € 144,33* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 118,19* | € 146,76* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,80* | € 182,87* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,85* | € 183,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|