| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291342 Herst.-Nr.: 6000647267 EAN/GTIN: 7612738944872 |
| |
|
| | |
| Laufen Waschtisch KARTELL 375x435x900mm freist o ÜL o HL weiß matt mit verstecktem Ablauf · Ablaufventil und Montageset EasyFit H Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000647267 | Werksnummer: | 6000647267 | Länge netto mm: | 375,00 | Breite netto mm: | 435,00 | Höhe netto mm: | 900,00 | Gewicht netto Kg: | 53,500000 | Gewicht brutto Kg: | 53,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Waschtisch | Ausfuehrung: | weiß matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.691,04* | € 1.857,41* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.693,44* | € 1.857,43* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.704,25* | € 1.865,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.713,10* | € 1.884,47* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.647,30* | € 5.420,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|