| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000647263 Herst.-Nr.: H8113314001121 EAN/GTIN: 7612738287146 |
| |
|
| | |
| mit verstecktem Ablauf · Ablaufventil und Montageset EasyFit HWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Designer: | Ludovica Palomba/Roberto Palomba | Besonderheit: | Becken mittig | Geeignet: | für freistehende Anwendung | Einbauart: | für Standmontage | Serie: | KARTELL | Marke: | LAUFEN | Form: | eckig | Beschichtung: | mit CleanCoat (LCC) | Höhe: | 900 mm | Breite: | 375 mm | Tiefe: | 435 mm | Material: | Sanitärkeramik | Innenform: | eckig | Hahnlochanzahl: | ohne Hahnloch | Überlauf: | ohne Überlauf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 01016920010311, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.044,86* | € 1.173,44* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,40* | € 1.252,89* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.124,47* | € 1.258,69* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.127,36* | € 1.266,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.145,30* | € 1.277,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|