| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000647258 Herst.-Nr.: H8113310201111 EAN/GTIN: 7612738287016 |
| |
|
| | |
| mit verstecktem Ablauf · Ablaufventil und Montageset EasyFit HWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Designer: | Ludovica Palomba/Roberto Palomba | Besonderheit: | Becken mittig | Geeignet: | für freistehende Anwendung | Einbauart: | für Standmontage | Serie: | KARTELL | Marke: | LAUFEN | Form: | eckig | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Höhe: | 900 mm | Breite: | 375 mm | Tiefe: | 435 mm | Material: | Sanitärkeramik | Innenform: | eckig | Hahnlochanzahl: | mit 1 Hahnloch | Überlauf: | ohne Überlauf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken schwarz, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 01016920010142, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.683,59* | € 1.862,78* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.687,99* | € 1.871,24* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.694,21* | € 1.876,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.718,93* | € 1.889,87* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.652,37* | € 5.428,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|