| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291284 Herst.-Nr.: 6000644989 EAN/GTIN: 7612738285562 |
| |
|
| | |
| Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465mm mit Überlauf, 1 Hahnloch weiß Waschtisch Laufen Pro S 550x465 · 1-HL · m.ÜL · weiß Artikel: WaschtischMaterial: SanitärkeramikFarbe: 000 weißAusführung:unterbaufähigÜberlauf: mit ÜberlaufHahnloch: 1 Hahnloch mittigNorm: EN 31 · EN 14688Maße (mm)Breite: 550Tiefe: 465Höhe: 175Innenmaße Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000644989 | Werksnummer: | 6000644989 | Länge netto mm: | 560,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 510,00 | Gewicht netto Kg: | 15,645000 | Gewicht brutto Kg: | 15,645000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Waschtisch | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 94,41* | € 118,23* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 95,22* | € 119,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 128,42* | € 158,53* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,93* | € 159,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|