| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000647841 Herst.-Nr.: H8189584001421 EAN/GTIN: 4014804791039 |
| |
|
| | |
| Waschtisch Compact Laufen Pro S 550x380 · o.HL · o.ÜL-Loch · weiß LCC Artikel: Waschtisch CompactMaterial: SanitärkeramikFarbe: 400 weiß mit Laufen Clean Coat (LCC)Ausführung:SpezialausführungÜberlaufkanal unten geschlossenunterbaufähigÜberlauf: ohne ÜberlauflochHahnloch: ohne HahnlochNorm: EN 31 · EN 14688Maße (mm)Breite: 550Tiefe: 380Höhe: 175Innenmaße (mm)Breite: 500Tiefe: 225Gewicht (kg): 12Befestigung: Steinschrauben (exkl.) Hersteller: LAUFENSerie: Laufen Pro SArtikelnummer: H8189584001421 Empfohlenes Zubehör:Artikel: HalbsäuleArtikel-Nr.: H819951Artikel: SäuleArtikel-Nr.: H819950Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Designer: | Vetica | Besonderheit: | Becken mittig | Geeignet: | für Möbel | Einbauart: | für Wandmontage | Serie: | LAUFEN PRO S | Marke: | LAUFEN | Form: | softcube | Beschichtung: | mit CleanCoat (LCC) | Höhe: | 175 mm | Breite: | 550 mm | Tiefe: | 380 mm | Material: | Sanitärkeramik | Innenform: | softcube | Hahnlochanzahl: | ohne Hahnloch | Überlauf: | ohne Überlauf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 010167506602011, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,42* | € 135,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 121,00* | € 148,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 123,09* | € 151,05* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,67* | € 186,55* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,17* | € 187,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|