Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465mm m ÜL o HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8109620001091 Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465mm m Überlauf ohne Hahnloc
LAUFEN H8109620001091 Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465mm m Überlauf ohne Hahnloc
LAUFEN H8109620001091 Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465mm m Überlauf ohne Hahnloc
Artikel-Nr.:
     1498-6000644991
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8109620001091
EAN/GTIN:
     7612738285647
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Laufen Pro S 550x465 · o.HL · m.ÜL · weiß Artikel: WaschtischMaterial: SanitärkeramikFarbe: 000 weißAusführung:unterbaufähigÜberlauf: mit ÜberlaufHahnloch: ohne HahnlochNorm: EN 31 · EN 14688Maße (mm)Breite: 550Tiefe: 465Höhe: 175Innenmaße (mm)Breite: 510Tiefe: 303Gewicht (kg): 16Befestigung: Steinschrauben (exkl.) Hersteller: LAUFENSerie: Laufen Pro SArtikelnummer: H8109620001091 Empfohlenes Zubehör:Artikel: HalbsäuleArtikel-Nr.: H819963Artikel: SäuleArtikel-Nr.: H819962Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Vetica
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
LAUFEN PRO S
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
175 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
465 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 01016930010301, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,84*
€ 107,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 94,41*
€ 118,72*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 95,21*
€ 119,70*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 126,36*
€ 155,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,15*
€ 156,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8189584001561
ab € 109,50*
Ähnlich
Roca
H8189580001421
ab € 77,75*
Ähnlich
Roca
H8189584001421
ab € 109,42*
Ähnlich
Roca
H8109620001041
ab € 94,46*
Ähnlich
Roca
H8109624001041
ab € 117,56*
Ähnlich
Roca
H8109620001081
ab € 85,08*
Ähnlich
Roca
H8109624001081
ab € 117,38*
Ähnlich
Roca
H8109624001091
ab € 117,50*
Ähnlich
Roca
H8189590001041
ab € 77,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.