| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291214 Herst.-Nr.: 6000644883 EAN/GTIN: 7612738352745 |
| |
|
| | |
| Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl li o ÜL 2 HL weiß LCC mit verstecktem Ablauf · mit Ablaufventil Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 2 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000644883 | Werksnummer: | 6000644883 | Länge netto mm: | 600,00 | Breite netto mm: | 460,00 | Höhe netto mm: | 150,00 | Gewicht netto Kg: | 19,500000 | Gewicht brutto Kg: | 19,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Waschtisch | Ausfuehrung: | weiß LCC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 331,36* | € 387,39* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 356,88* | € 417,16* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 362,29* | € 421,41* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,33* | € 455,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 400,21* | € 462,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|