Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch KARTELL 600x460mm Abl. li o ÜL 2 HL-Ausf. we LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8103354008151 Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl li o ÜL 2 HL weiß L
LAUFEN H8103354008151 Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl li o ÜL 2 HL weiß L
LAUFEN H8103354008151 Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl li o ÜL 2 HL weiß L
Artikel-Nr.:
     1498-6000644883
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8103354008151
EAN/GTIN:
     7612738352745
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
mit verstecktem Ablauf · mit AblaufventilWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 2· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Besonderheit:
Becken rechts
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Form:
eckig
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Höhe:
150 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 2 Hahnlöchern
Überlauf:
ohne Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, 01016920050411, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 330,35*
€ 389,47*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 357,25*
€ 419,38*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 362,22*
€ 423,69*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,11*
€ 467,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,95*
€ 469,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,26*
€ 556,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,35*
€ 554,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,04*
€ 533,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,95*
€ 516,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,11*
€ 474,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8103354001111
ab € 329,93*
Ähnlich
Roca
H8103357571111
ab € 502,81*
Ähnlich
Roca
H8103350001111
ab € 298,22*
Ähnlich
Roca
H8103357598151
ab € 503,33*
Ähnlich
Roca
H8103350208151
ab € 501,12*
Ähnlich
Roca
H8103357578151
ab € 498,98*
Ähnlich
Roca
H8103350008151
ab € 297,29*
Ähnlich
Roca
H8103357591581
ab € 498,67*
Ähnlich
Roca
H8103350201581
ab € 502,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.