Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch KARTELL 600x460mm Abl. li o ÜL 1 HL-Ausf. weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8103350001111 Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl li o ÜL 1 Hahnloch
LAUFEN H8103350001111 Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl li o ÜL 1 Hahnloch
LAUFEN H8103350001111 Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl li o ÜL 1 Hahnloch
Artikel-Nr.:
     1498-6000644865
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8103350001111
EAN/GTIN:
     7612738288501
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
mit verstecktem Ablauf · mit AblaufventilWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Besonderheit:
Becken rechts
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Form:
eckig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
150 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, 01016920050101, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 298,16*
€ 350,03*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 324,50*
€ 378,64*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 324,14*
€ 381,48*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,94*
€ 424,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,88*
€ 426,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,22*
€ 504,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,77*
€ 503,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,36*
€ 483,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,15*
€ 469,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,94*
€ 430,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8103354001111
ab € 330,77*
Ähnlich
Roca
H8103357571111
ab € 500,35*
Ähnlich
Roca
H8103357598151
ab € 500,25*
Ähnlich
Roca
H8103350208151
ab € 502,41*
Ähnlich
Roca
H8103354008151
ab € 329,62*
Ähnlich
Roca
H8103357578151
ab € 502,46*
Ähnlich
Roca
H8103350008151
ab € 296,90*
Ähnlich
Roca
H8103357591581
ab € 501,15*
Ähnlich
Roca
H8103350201581
ab € 500,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.