| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291206 Herst.-Nr.: 6000644869 EAN/GTIN: 7612738352721 |
| |
|
| | |
| Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl li o ÜL 2 Hahnlöcher weiß mit verstecktem Ablauf · mit Ablaufventil Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 2 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Mit Ablaufventil: Ja · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000644869 | Werksnummer: | 6000644869 | Länge netto mm: | 600,00 | Breite netto mm: | 460,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 19,500000 | Gewicht brutto Kg: | 19,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Waschtisch | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 326,98* | € 382,91* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,50* | € 384,77* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 322,46* | € 391,1172* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,05* | € 426,41* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,11* | € 428,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|