Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2029851 Stationärer Beistell-Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 753/13/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2029851 Stationärer Beistell-Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 753/13/
Aircraft 2029851 Stationärer Beistell-Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 753/13/
Aircraft 2029851 Stationärer Beistell-Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 753/13/
Aircraft 2029851 Stationärer Beistell-Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 753/13/
Artikel-Nr.:
     2280-39976286094
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2029851
EAN/GTIN:
     9006248010710
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Aircraft 2029851 Stationärer Beistell-Kolbenkompressor (15 bar)
  • Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird.
  • Großes Lüfterrad für optimale Kühlung
  • Zwischen- und Nachkühler für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und Reduzierung von Kondensatbildung
  • Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet
  • Anschlussfertig mit allen Armaturen wie Sicherheits- und Rückschlagventil, Kondensat- und Luftablasshahn für autonomen Betrieb
  • Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter
  • Hochwertiger CONDOR Druckschalter für vollautomatischen Ein-Ausschaltbetrieb
  • Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch
Beistellkompressoren werden eingesetzt, wenn:
  • die vorhandene Luftmenge zu klein ist
  • Spitzenleistungen abgedeckt werden müssen
  • 100%-ige Sicherheit gewährleistet sein muss
  • Altgeräte teure Reparaturen erfordern würden
Wir sparen für Sie - 13 bar statt 15 bar!
  • Unsere 15 bar Kompressoren sind von Werk aus auf 13 bar Abschaltdruck eingestellt. Grund dafür ist, dass erfahrungsgemäß 90 % aller Nutzer einen Betriebsdruck von max. 13 bar benötigen.
  • Jeder darüber hinaus erzeugte Druck bedeutet einen Energiemehrverbrauch von ca. 8 % pro bar.
  • Benötigen Sie dennoch den Höchstdruck von 15 bar, so können Sie diesen jederzeit selbst einfach am Druckschalter einstellen.
prüfungsfrei
  • AIRPROFI Kompressoren sind ZÜS-Baumuster geprüft. Dadurch entfällt die Überprüfung.
  • Aufstellungs- und wiederkehrende Prüfungen können somit auch von einer befähigten Person durchgeführt werden (nur in Deutschland gültig)
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-02-02
HerstellerNr:
2029851
Werksnummer:
2029851
Gewicht netto Kg:
75,000000
Gewicht brutto Kg:
75,000000
Ursprungsland:
Österreich
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KOLBENKOMPRESSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.779,34*
€ 1.907,40*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.887,70*
€ 2.033,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.009,19*
€ 2.158,32*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,15*
€ 2.419,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,14*
€ 2.370,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.929,01*
€ 2.295,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,37*
€ 2.261,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.887,70*
€ 2.246,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.