| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976286084 Herst.-Nr.: 2028750 EAN/GTIN: 4036351300830 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2028750 Stationärer, vertikaler Kolbenkompressor für Handwerker mit Riemenantrieb - Durch das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat wird eine sehr niedrige Drehzahl erzielt, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Dies gewährleistet eine längere Lebensdauer durch weniger Verschleiß
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Nachkühler mit Kühllamellen und Zwischenkühler zum Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Ausgestattet mit einem Manometer für Behälterdruck und einem Kugelhahn am Druckluftbehälter
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablasshahn
- Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Komplett anschlussfertig
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Inklusive Schwingelemente
- Anschluss durch Elektrofachkraft
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-02-01 | HerstellerNr: | 2028750 | Werksnummer: | 2028750 | Länge netto mm: | 800,00 | Breite netto mm: | 603,00 | Höhe netto mm: | 1780,00 | Gewicht netto Kg: | 139,000000 | Gewicht brutto Kg: | 166,000000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KOLBENKOMPRESSOR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.416,80* | € 1.544,68* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.508,07* | € 1.643,15* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.572,71* | € 1.701,65* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.775,04* | € 1.913,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|