Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2025955 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 903/500/15 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2025955 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 903/500/15 H
Aircraft 2025955 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 903/500/15 H
Aircraft 2025955 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 903/500/15 H
Artikel-Nr.:
     2280-39976286078
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2025955
EAN/GTIN:
     9006248010680
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Aircraft 2025955 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar)
  • Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
  • Das große Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung
  • Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung
  • Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet
  • Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
  • Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter
  • Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter
  • Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler bei 7,5 und 11 kW Modellen
  • Anschlussfertig mit allen Armaturen
AIRPROFI 703/75/13 H
  • Mit 75 Liter-Behälter
  • Profi-Kompressor mit 13 bar Betriebsdruck - prüfungsfrei
  • Sie haben 13 bar Betriebsdruck zur Verfügung ohne die sonst notwendige Überprüfung bei Kompressoren mit Abschaltdruck über 10 bar
  • Diese kann beim AIRPROFI 703/75/13 von einer befähigten Person durchgeführt werden
  • Ein Abschaltdruck von 13 bar gilt als praxisüblich
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-02-01
HerstellerNr:
2025955
Werksnummer:
2025955
Länge netto mm:
1950,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
1340,00
Gewicht netto Kg:
300,000000
Gewicht brutto Kg:
300,000000
Ursprungsland:
Österreich
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KOLBENKOMPRESSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.077,79*
€ 3.250,33*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 3.347,36*
€ 3.525,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.511,34*
€ 3.692,44*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.525,40*
€ 4.195,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.463,63*
€ 4.121,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.380,81*
€ 4.023,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.347,36*
€ 3.983,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.