Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2025915 Stationärer Kolbenkompressor (10 bar) AIRPROFI 1003/500/10 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2025915 Stationärer Kolbenkompressor (10 bar) AIRPROFI 1003/500/10 H
Aircraft 2025915 Stationärer Kolbenkompressor (10 bar) AIRPROFI 1003/500/10 H
Aircraft 2025915 Stationärer Kolbenkompressor (10 bar) AIRPROFI 1003/500/10 H
Aircraft 2025915 Stationärer Kolbenkompressor (10 bar) AIRPROFI 1003/500/10 H
Artikel-Nr.:
     2280-39976286077
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2025915
EAN/GTIN:
     9006248010659
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Aircraft 2025915 Stationärer Kolbenkompressor (10 bar)
  • Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird.
  • Das große Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung.
  • Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung.
  • Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
  • Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
  • Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter
  • 200, 270 und 500 Liter Behälter nach AD 2000
  • Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter
  • Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
  • Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler ab 7,5 kW Modellen
  • Hochwertiger Lamellen-Ansaugfilter ab Airprofi 1003/500/10 H
  • Anschlussfertig mit allen Armaturen
Ihr Vorteil bei den Modellen mit 100 Liter Behälter:
  • Mit 100 l Behälter besonders platzsparend
  • prüfungsfrei (nur in Deutschland gültig): durch eine zugelassene Überwachungsstelle baumustergeprüft
  • Wiederkehrende Prüfungen können auch von einer befähigten Person durchgeführt werden

Empfohlenes Zubehör:


Kondensataufbereiter:
  • Zur Öl-Wasser-Trennung
  • Wichtige Hinweise zur Kondensataufbereitung im Kapitel Druckluftaufbereitung
Feinfilter:
  • Zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 ?m
  • Druckluftqualität nach ISO 8573-1
  • Als Vorfilter vor dem Kältetrockner
Automatischer Kondensatableiter:
  • Am Druckluftbehälter
  • Kein unnötiger Druckverlust beim Kondensatablassen
Kältetrockner:
  • Mit integriertem automatischem Kondensatableiter
  • Drucktaupunkt bei 5 °C, Umgebungstemperatur 25 °C, atmosphärischer Taupunkt bei -22 °C
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-02-01
HerstellerNr:
2025915
Werksnummer:
2025915
Länge netto mm:
1950,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
1500,00
Gewicht netto Kg:
245,000000
Gewicht brutto Kg:
325,000000
Ursprungsland:
Österreich
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KOLBENKOMPRESSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.679,68*
€ 2.853,79*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 2.909,39*
€ 3.086,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.066,88*
€ 3.243,36*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.086,99*
€ 3.673,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.051,57*
€ 3.631,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.959,17*
€ 3.521,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.919,42*
€ 3.474,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.909,39*
€ 3.462,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.