Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2024752K Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 703/270/15 VK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2024752K Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 703/270/15 VK
Aircraft 2024752K Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 703/270/15 VK
Aircraft 2024752K Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 703/270/15 VK
Artikel-Nr.:
     2280-39976286062
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2024752K
EAN/GTIN:
     9006248011229
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Aircraft 2024752K Stationärer Kolbenkompressor (15 bar)
  • Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
  • Großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung
  • Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung
  • Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
  • Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
  • Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter
  • Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
  • Hochwertiger CONDOR Druckschalter serienmäßig
  • Ab 7,5 kW serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler
  • Anschlussfertig mit allen Armaturen
Zusatzausstattung K-Ausführung:
  • Kältetrockner mit integriertem automatischen Kondensatableiter für trockene Druckluft, eine höhere Lebensdauer von Druckluftwerkzeugen und Vermeidung von Störungen bei pneumatischen Steuerungen
  • Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 ? vor dem Kältetrockner
Zubehör
  • Automatischer Kondensatableiter am Druckluftbehälter
  • Kein unnötiger Druckverlust

  • Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung
  • Wichtige Hinweise zur Kondensataufbereitung finden Sie auch im Kapitel Druckluftaufbereitung.

  • Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 ?m
  • Druckluftqualität nach ISO 8573-1
  • Als Vorfilter vor dem Kältetrockner

  • Kältetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter
  • Drucktaupunkt bei 5 °C, Umgebungstemperatur 25 °C, atmosphärischer Taupunkt bei -22 °C
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-02-01
HerstellerNr:
2024752K
Werksnummer:
2024752K
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
1970,00
Gewicht netto Kg:
194,000000
Gewicht brutto Kg:
194,000000
Ursprungsland:
Österreich
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KOLBENKOMPRESSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.975,71*
€ 3.155,49*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.247,44*
€ 3.420,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.405,02*
€ 3.580,96*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.420,26*
€ 4.070,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.382,92*
€ 4.025,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.287,56*
€ 3.912,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.247,44*
€ 3.864,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.