| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976249082 Herst.-Nr.: 6000698197 EAN/GTIN: 4018445118071 |
| |
|
| | |
| Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 AP 888x639mm Br Tür re o light Sys Alu umlaufende LED-Beleuchtung, verspiegelte Rückwand, verspiegelte Seitenwände, 2 stufenlos einstellbare Glasablagen, 2 Steckdosen, 2 Lichttaster (Helligkeit und Lichtfarbe - kalt/warm - stufenlos dimmbar), IP 44 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl de Weitere Informationen: | | eClassID: | 27330304 | HerstellerNr: | 6000698197 | Werksnummer: | 6000698197 | Länge netto mm: | 1060,00 | Breite netto mm: | 270,00 | Höhe netto mm: | 845,00 | Gewicht netto Kg: | 25,500000 | Gewicht brutto Kg: | 25,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | EC Lichtspiegelschrank prestige2 07004 | Ausfuehrung: | Aufputz, breite Tür rechts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.496,21* | € 1.624,71* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.495,31* | € 1.624,73* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.508,35* | € 1.632,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.595,94* | € 1.728,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.869,41* | € 2.005,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|