Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 AP 888x639mm Br Tür li o light Sys Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 989707005 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 AP 888x639mm Br Tür li o
EMCO 989707005 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 AP 888x639mm Br Tür li o
EMCO 989707005 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 AP 888x639mm Br Tür li o
EMCO 989707005 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 AP 888x639mm Br Tür li o
Artikel-Nr.:
     1498-6000698198
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     989707005
EAN/GTIN:
     4018445118088
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
Verteilertür
spiegelschrank 2 türen
umlaufende LED-Beleuchtung · verspiegelte Rückwand · verspiegelte Seitenwände · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 2 Steckdosen · 2 Lichttaster (Helligkeit und Lichtfarbe - kalt/warm - stufenlos dimmbar) · IP 44Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 2· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe: Griff· Beleuchtungsart: LED· Höhe (ohne Beleuchtung): 639mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Mit Innenbeleuchtung: Ja· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: spiegelschrank bad· Soft-Close-System: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, 0133285301530, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.507,37*
€ 1.625,40*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.504,23*
€ 1.625,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.509,17*
€ 1.632,52*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.596,70*
€ 1.724,93*
€ 5,95*
ab € 1.870,09*
€ 1.990,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.625,42*
€ 1.934,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.594,76*
€ 1.897,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,42*
€ 1.824,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,98*
€ 1.800,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.504,23*
€ 1.790,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
989708001
ab € 1.413,64*
Ähnlich
EMCO Bad
989708003
ab € 1.594,20*
Ähnlich
EMCO Bad
989707003
ab € 1.362,49*
Ähnlich
EMCO Bad
989708002
ab € 1.593,00*
Ähnlich
EMCO Bad
989707002
ab € 1.363,49*
Ähnlich
EMCO Bad
989708005
ab € 1.732,29*
Ähnlich
EMCO Bad
989708004
ab € 1.730,55*
Ähnlich
EMCO Bad
989707004
ab € 1.500,28*
Ähnlich
EMCO Bad
989707007
ab € 1.573,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.