| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976249071 Herst.-Nr.: 6000698196 EAN/GTIN: 4018445118064 |
| |
|
| | |
| Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 AP 788x639mm Br Tür li o light Sys Alu umlaufende LED-Beleuchtung · verspiegelte Rückwand · verspiegelte Seitenwände · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 2 Steckdosen · 2 Lichttaster (Helligkeit und Lichtfarbe - kalt/warm - stufenlos dimmbar) · IP 44 Weitere technische Eigenschaften: · Anz Weitere Informationen: | | eClassID: | 27330304 | HerstellerNr: | 6000698196 | Werksnummer: | 6000698196 | Länge netto mm: | 910,00 | Breite netto mm: | 270,00 | Höhe netto mm: | 845,00 | Gewicht netto Kg: | 27,000000 | Gewicht brutto Kg: | 27,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | EC Lichtspiegelschrank prestige2 07003 | Ausfuehrung: | Aufputz, breite Tür links |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.368,39* | € 1.480,89* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.366,43* | € 1.480,91* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.378,03* | € 1.487,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.450,37* | € 1.576,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.695,23* | € 1.828,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|