| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018942762 Herst.-Nr.: 7,91205E+14 EAN/GTIN: 4021534712050 |
| |
|
| | |
| Duravit Mehrpreis für Ab-/Überlaufgarnitur Quadroval chrom mit Wanneneinlauf · für Whirlwannen · Ablaufdurchmesser 52 mm · Bowdenzuglänge 550 mm Weitere technische Eigenschaften: · Abflussrohr drehbar: Nein · Anschluss Abfluss: Rohrende · Anschluss Einlass Mischwasser: Außengewinde · Anschlussmaß Einlass Mischwasser: 3/4 Zoll · Farbe: Chrom · Mit Ablaufventil: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 Weitere Informationen: | | eClassID: | 12030010201 | HerstellerNr: | 7,91205E+14 | Werksnummer: | 6000586574 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 210,00 | Höhe netto mm: | 575,00 | Gewicht netto Kg: | 0,700000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Mehrpreis |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 185,84* | € 227,63* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 243,41* | € 295,76* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 243,52* | € 296,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|