| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018939923 Herst.-Nr.: 7,91207E+14 EAN/GTIN: 4021534712074 |
| |
|
| | |
| Duravit Mehrpreis für Ab-/Überlaufgarnitur Quadroval chrom mit Wanneneinlauf · für Whirlwannen · Ablaufdurchmesser 52 mm · Bowdenzuglänge 1100 mm Weitere technische Eigenschaften: · Abflussrohr drehbar: Nein · Anschluss Abfluss: Rohrende · Anschluss Einlass Mischwasser: Außengewinde · Anschlussmaß Einlass Mischwasser: 3/4 Zoll · Farbe: Chrom · Mit Ablaufventil: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 Weitere Informationen: | | eClassID: | 12030008601 | HerstellerNr: | 7,91207E+14 | Werksnummer: | 6000568120 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 730,00 | Höhe netto mm: | 570,00 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Mehrpreis |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 199,07* | € 242,83* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 260,11* | € 313,91* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 262,30* | € 314,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|