| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018936737 Herst.-Nr.: 203245000 EAN/GTIN: 4022009288711 |
| |
|
| | |
| Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA COMPACT verkürzte Ausladung, mit Spülrand weiß 350 x 340 x 480 mm · Vollmenge 6/5 l · Spülmenge 4,5 l · erhöhte Keramikoberkante 410 mm bei Standardbefestigungshöhe · Bodenfreiheit 70 mm · für UP-Spülkästen oder Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 355mm · Glanzgrad: glänzend · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 203245000 | Werksnummer: | 6000505377 | Länge netto mm: | 350,00 | Breite netto mm: | 480,00 | Höhe netto mm: | 345,00 | Gewicht brutto Kg: | 14,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA COMPACT | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 105,92* | € 132,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 110,42* | € 138,32* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 114,46* | € 142,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 121,36* | € 150,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 181,54* | € 222,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|