| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018954268 Herst.-Nr.: 208560600 EAN/GTIN: 4022009340464 |
| |
|
| | |
| Geberit Wand-T-WC RENOVA COMFORT Square Rimfree weiß KT 390 x 360 x 700 mm · eckiges Design · Vollmenge 6/5 l · Spülmenge 4,5 l · keramische Fase gegen seitliches Verrutschen des WC-Sitzes · inkl. Spülrohr verlängert · für UP-Spülkasten oder Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 390mm · G Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 208560600 | Werksnummer: | 6000512559 | Länge netto mm: | 380,00 | Breite netto mm: | 705,00 | Höhe netto mm: | 370,00 | Gewicht brutto Kg: | 28,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Wand-T-WC RENOVA COMFORT Square | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 318,98* | € 383,26* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 377,27* | € 452,33* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 404,23* | € 482,49* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,21* | € 1.079,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|