| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018893429 Herst.-Nr.: 208520600 EAN/GTIN: 4022009344042 |
| |
|
| | |
| Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA COMFORT mit Spülrand weiß KT 355 x 340 x 700 mm · Vollmenge 6 l · erhöhte Keramikoberkante 410 mm bei Standardbefestigungshöhe · Bodenfreiheit 70 mm · für UP-Spülkasten oder Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 355mm · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 208520600 | Werksnummer: | 6000512108 | Länge netto mm: | 350,00 | Breite netto mm: | 700,00 | Höhe netto mm: | 340,00 | Gewicht brutto Kg: | 22,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA COMFORT | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 240,64* | € 291,49* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 289,11* | € 348,23* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 309,69* | € 371,35* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 644,38* | € 846,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|