| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018953968 Herst.-Nr.: 208570600 EAN/GTIN: 4022009335026 |
| |
|
| | |
| Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA COMFORT Rimfree weiß KT 355 x 340 x 700 mm · Vollmenge 6/5 l · Spülmenge 4,5 l · für UP-Spülkasten oder Druckspüler · inkl. Spülrohr verlängert Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 355mm · Glanzgrad: glänzend · Höhe (1): 340mm · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 208570600 | Werksnummer: | 6000511589 | Länge netto mm: | 350,00 | Breite netto mm: | 700,00 | Höhe netto mm: | 340,00 | Gewicht brutto Kg: | 22,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA COMFORT | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 281,74* | € 339,11* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 334,09* | € 400,25* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 356,69* | € 426,71* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 742,32* | € 964,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|