Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI-GRIND 3101570 Kombibandschleifmaschine GU 20 S 75 x 762 mm 200 x 30 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTI-GRIND 3101570 Kombibandschleifmaschine GU 20 S 75 x 762 mm 200 x 30 x 32 mm
OPTI-GRIND 3101570 Kombibandschleifmaschine GU 20 S 75 x 762 mm 200 x 30 x 32 mm
OPTI-GRIND 3101570 Kombibandschleifmaschine GU 20 S 75 x 762 mm 200 x 30 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2001859813
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3101570
EAN/GTIN:
     4030635028878
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Kombibandschleifmaschine
Kombibandschleifmaschine GU 20 S 75x762mm 200x30x32mm 600W 2850min-¹ OPTI-GRIND schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Alu-Strangguss · große und schwere Befestigungsflansche für eine hohe Rundlaufgenauigkeit · Graphitauflage verhindert Reibung und Hitze · Anschlag oben für schnelles und bequemes Anschleifen · werkzeuglose Bandlaufeinstellung über eine Griffschraube Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 20,7kg · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · Nennaufnahmeleistung: 600W · prüfpflichtig: ja Lieferumfang: Schleifscheibe NK K.80, Schleifband
Weitere Informationen:
eClassID:
21051390
HerstellerNr:
3101570
Werksnummer:
4000894916
Länge netto mm:
670,00
Breite netto mm:
570,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
22,000000
Gewicht brutto Kg:
22,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
75 x 762 mm 200 x 30 x 32 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
8
€ 52,95*
ab € 302,02*
€ 342,08*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 315,14*
€ 372,61*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 332,79*
€ 374,31*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 303,41*
€ 375,73*
4 Tage
20
€ 8,90*
ab € 344,325*
€ 387,135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,08*
€ 407,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,02*
€ 397,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,89*
€ 375,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,02*
€ 359,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842007
ab € 13,85*
Zubehör
PROMAT
4000842068
ab € 17,94*
Zubehör
Stürmer Maschinen
3357618
ab € 21,19*
Zubehör
Stürmer Maschinen
3357614
ab € 19,77*
Zubehör
Stürmer Maschinen
3357616
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.