| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2001752659 Herst.-Nr.: 604702 EAN/GTIN: 4041518167942 |
| |
|
| | |
| Laufschiene 53/73 Alu.EV1 elox.Lager-L.1700mm Wm.HELM HELM-Laufschiene, aus Modul Konzept 80 · bis 80 kg Flügelgewicht · für Deckenmontage zur Aufnahme der Wandwinkel gebohrt oder für Wandmontage seitlich gebohrt · Material Aluminium · für Holz- und Glasschiebetüren · ohne Dämpfung Weitere technische Eigenschaften: · Laufprofilhöhe: 33,3mm · Laufprofilbreite: 31mm · Material: Aluminium · Dämpfung: ohne Weitere Informationen: | | eClassID: | - | HerstellerNr: | 604702 | Werksnummer: | 3000255801 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,016000 | Gewicht brutto Kg: | 0,016000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufschiene | Ausfuehrung: | Wandmontage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 24,05* | € 31,47* | | | | Lager 2280 | | | | 1 | | € 52,95* | ab € 24,03* | € 32,4213* | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 24,98* | € 32,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,35* | € 37,15* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,58* | € 37,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|