Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9000449865 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 60 x 3, 15 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9000449865 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 60 x 3, 15 x
9000449865 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 60 x 3, 15 x
9000449865 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 60 x 3, 15 x
Artikel-Nr.:
     2280-2000303852
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000449865
EAN/GTIN:
     4054773002750
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Böden 60x3, 15x4, 24xMK4 transp. komplett mit PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg
Weitere Informationen:
eClassID:
21100401
HerstellerNr:
9000449865
Werksnummer:
9000449865
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
H2000xB1000xT400mm Anbauregal
Produktart:
Steckregal
Ausfuehrung:
60 x 3, 15 x 4 24 x MK4 transparent
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 712,63*
€ 797,31*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 712,33*
€ 798,02*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 661,75*
€ 810,75*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 772,004*
€ 855,334*
Frei Haus
ab € 759,06*
€ 882,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,02*
€ 949,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,20*
€ 941,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,89*
€ 917,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,05*
€ 891,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,33*
€ 847,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.