Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 64133011 Gleitschiene GSR-EMF-2/VL passend für TS 93 B weiß 9016 Bands


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 64133011 Gleitschiene GSR-EMF-2/VL passend für TS 93 B weiß 9016 Bands
DORMAKABA 64133011 Gleitschiene GSR-EMF-2/VL passend für TS 93 B weiß 9016 Bands
DORMAKABA 64133011 Gleitschiene GSR-EMF-2/VL passend für TS 93 B weiß 9016 Bands
Artikel-Nr.:
     2280-2000249069
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64133011
EAN/GTIN:
     4054773006673
Suchbegriffe:
Gleitschiene
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
Gleitsch.GSR-EMF-2/VL f.TS 93 B weiß 9016 Bands.DORMAKABA für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine externe (EMF) oder integrierte (EMR) Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzenAnschlussspannung EMR: 230 V AC ± 10 %, max. Nennausgangleistung EMR: 9,8 WBetriebsspannung EMF: 24 V DC ± 15 %, Leistungsaufnahme EMF: 1: 1,4 W, EMF: 2: 2,8 WEinschaltdauer: 100 % ED · F-Eignungsnachweis:Das System DORMA TS 93 G-SR-EMF 1, EMF 2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, mit allen namhaften Rauchmeldesystemen bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.Das System DORMA TS 93 G-SR-EMR 1, EMF -2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, als Feststellanlage zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.Weitere technische Eigenschaften:· Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
eClassID:
35010513
HerstellerNr:
64133011
Werksnummer:
3325032163
Länge netto mm:
2070,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
4,500000
Gewicht brutto Kg:
4,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 531,20*
€ 626,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,99*
€ 756,70*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,33*
€ 745,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,00*
€ 735,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,25*
€ 696,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,07*
€ 674,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,20*
€ 632,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.