Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 64480001 Montageplattenset passend für Gleitschiene G-SR silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 64480001 Montageplattenset passend für Gleitschiene G-SR silber
DORMAKABA 64480001 Montageplattenset passend für Gleitschiene G-SR silber
DORMAKABA 64480001 Montageplattenset passend für Gleitschiene G-SR silber
Artikel-Nr.:
     2280-2000249040
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64480001
EAN/GTIN:
     4021226303191
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Montageplattenset f.Gleitsch.G-SR silber DORMAKABA zu Gleitschiene G-SR · zur bandseitigen Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist · L x H 2 x 600/ 1 x 1832 x 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 40mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23239205
HerstellerNr:
64480001
Werksnummer:
3325032046
Länge netto mm:
1850,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
1,660000
Gewicht brutto Kg:
1,660000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Montageplattenset
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,16*
€ 54,55*
Lager 2280
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 52,95*
ab € 42,34*
€ 54,83*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 58,74*
€ 74,39*
20 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 43,68*
€ 89,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,76*
€ 90,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dormakaba
64103001
ab € 159,82*
Sonstiges
dormakaba
64103011
ab € 159,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.