| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000044212 Herst.-Nr.: UKF322D1 EAN/GTIN: 4547359239607 |
| |
|
| | |
| NTN Flanschlagergehäuse mit Einsatz UKF322D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UKF322D1 | Werksnummer: | NTN UKF322D1 | Breite netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 38,000000 | Gewicht brutto Kg: | 38,000000 | Innendurchmesser mm: | 110,00 | Aussendurchmesser mm: | 240,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 473,68* | € 535,76* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 471,14* | € 535,77* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 474,31* | € 538,40* | | | | Lager 2280 | | | | 1 | | € 52,95* | ab € 523,04* | € 604,6919* | | | | | | 51 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 601,78* | € 653,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|