Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia EUROPA-Leitkegel KOBOLD 0 weiß, Rotring lackiert, 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Leitkegel aus Kautschuk (v.l. Art. 11796, 11782)
Modellbeispiele: Leitkegel aus Kautschuk (v.l. Art. 11796, 11782)
Anwendungsbeispiel: -Medi-
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-352.12.354
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     352.12.354
EAN/GTIN:
     4055381203935
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
EUROPA-Leitkegel KOBOLD 0 weiß, Rotring lackiert, 330 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Ursprungsland:
Ungarn
Länge:
330 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: leitkegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 27,96*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 37,48*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,14*
€ 38,36*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
12303-ER
€ 7,67*
Ähnlich
Temka
12932-zr
€ 13,46*
Ähnlich
Temka
12903-sp
€ 7,13*
Ähnlich
Temka
12926-zr
€ 24,53*
Ähnlich
Moravia
352.11.489
€ 40,64*
Ähnlich
Moravia
352.11.420
€ 28,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.